ワンタッチ クランプレバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
200件の「ワンタッチ クランプレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルクランプ ステンレス」、「レバークランプ」、「ワンタッチクランプ」などの商品も取り扱っております。
下方圧え型トグルクランプ モノタロウランキング1位
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 イマオコーポレーションランキング2位
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
1個
17,980税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウランキング3位
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
1個
659税込725
当日出荷

コンパクトカムレバー イマオコーポレーションランキング4位
イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウランキング5位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
1個
559税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(152種類の商品があります)

ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098税込2,308
当日出荷

イマオコーポレーションカムレバー
材質(レバー部)SCM440クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)

種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
1個
1,798税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)